水性ファイングロスUV

 

水性ファイングロスUV 商品レビューを投稿する

窯業サイディングボード用の一液水性反応硬化形セラミック変性特殊シリコン系塗料です。
サイディングボードの凹凸面に対して入り込みやすくタレにくい粘性を有しています。
二液形シリコンアクリル樹脂塗料なみの耐候性を有し、耐汚染性に優れ、長期間、高外観を維持します。
透湿性に優れ、被塗物の呼吸を助け劣化を防ぎます。防藻・防かび性を有し、藻・かびの発生を抑えます。
用途
下塗り(ニッペ「水性浸透シーラー」「水性サーフ」)の塗装系で、窯業サイディングボードの塗り替えに
使用場所
屋外用
特性
耐候
乾燥時間(時間)
【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
【塗装方法/はけ、ウールローラー、エアレススプレー】水道水/5〜10
注意
※中彩用白は、必ず調色をしてからお使いください
※フッ素および無機コーティングした窯業サイディングボードへの適用は避けてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量

容量(kg)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68517346 - 1缶(15kg) 中彩ホワイト 15 約47〜54(タタミ約29〜33枚分) オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517355 - 1缶(15kg) ND-104 15 約47〜54(タタミ約29〜33枚分) オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517364 - 1缶(15kg) ND-105 15 約47〜54(タタミ約29〜33枚分) オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517373 - 1缶(15kg) ND-109 15 約47〜54(タタミ約29〜33枚分) オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517382 - 1缶(15kg) ND-152 15 約47〜54(タタミ約29〜33枚分) オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517416 - 1缶(4kg) ND-104 4 約13〜14(タタミ約8〜9枚分) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517425 - 1缶(4kg) ND-105 4 約13〜14(タタミ約8〜9枚分) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517434 - 1缶(4kg) ND-109 4 約13〜14(タタミ約8〜9枚分) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517443 - 1缶(4kg) ND-152 4 約13〜14(タタミ約8〜9枚分) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68517337 - 1缶(15kg) 15 約47〜54(タタミ約29〜33枚分) オープン
廃番
68517391 - 1缶(4kg) 4 約13〜14(タタミ約8〜9枚分) オープン
廃番
68517407 - 1缶(4kg) 中彩ホワイト 4 約13〜14(タタミ約8〜9枚分) オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく