ツールケース

 
外板にABS材を使用したスタイリッシュな仕様。
錠前は強度に優れたダイキャスト製の引き込みタイプ採用。
付属品
工具差し、ポーチ
材質
ABS
質量(kg)
2.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×300×140
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
435×285×(本体深さ75+フタ深さ55)
容積
16L
RoHS指令
対応
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68550027 B-67 ¥23,200
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく