3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形

 

3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形 商品レビューを投稿する

明るく演色性の良い蛍光ランプです。
用途
オフィス・店舗・一般住宅。
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G13
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量
点灯形
光色
定格消費電力(W)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75417081 FL40SS・EX-L/37-B 1箱(25本) スタータ形 電球色 37 28 3560 ¥32,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417097 FL40SS・EX-N/37-A 1箱(25本) スタータ形 昼白色 37 28 3560 ¥32,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417106 FL40S・EX-N-A 1箱(25本) スタータ形 昼白色 40 32.5 3560 ¥32,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417115 FL40SS・EX-D/37-A 1箱(25本) スタータ形 昼光色 37 28 3350 ¥32,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417124 FL40S・EX-D-A 1箱(25本) スタータ形 昼光色 40 32.5 3350 ¥32,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417133 FLR40SEX-L/M-B 1箱(25本) スタータ形 電球色 40 32.5 3450 ¥35,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417142 FLR40SEXWW/M/36B 1箱(25本) ラピッドスタータ形 温白色 36 32.5 3450 ¥35,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417167 FLR40SEX-W/M/36B 1箱(25本) ラピッドスタータ形 白色 36 32.5 3450 ¥35,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417176 FLR40SEX-N/M/36A 1箱(25本) スタータ形 昼白色 36 32.5 3450 ¥35,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417185 FLR40SEX-D/M/36A 1箱(25本) ラピッドスタータ形 昼光色 36 32.5 3240 ¥35,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417264 FLR40SEXNM36A10P 1箱(10本) ラピッドスタータ形 昼白色 36 32.5 3450 ¥14,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75417273 FLR40SEXDM36A10P 1箱(10本) ラピッドスタータ形 昼光色 36 32.5 3450 ¥14,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
75089296 FL40SS・EX-L/37-B 1箱(25本入) スタータ形 電球色 37 28 3560 ¥1,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089305 FL40SS・EX-N/37-A 1箱(25本入) スタータ形 昼白色 37 28 3560 ¥1,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089314 FL40S・EX-N-A 1箱(25本入) スタータ形 昼白色 40 32.5 3560 ¥1,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089323 FL40SS・EX-D/37-A 1箱(25本入) スタータ形 昼光色 37 28 3350 ¥1,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089332 FL40S・EX-D-A 1箱(25本入) スタータ形 昼光色 40 32.5 3350 ¥1,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089341 FLR40SEX-L/M-B 1箱(25本入) スタータ形 電球色 40 32.5 3450 ¥1,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089357 FLR40SEXWW/M/36B 1箱(25本入) ラピッドスタータ形 温白色 36 32.5 3450 ¥1,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089366 FLR40SEX-WW/M-B 1箱(25本入) ラピッドスタータ形 温白色 40 32.5 3450 ¥1,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
75089375 FLR40SEX-W/M/36B 1箱(25本入) ラピッドスタータ形 白色 36 32.5 3450 ¥1,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089384 FLR40SEX-N/M/36A 1箱(25本入) スタータ形 昼白色 36 32.5 3450 ¥1,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089393 FLR40SEX-D/M/36A 1箱(25本入) ラピッドスタータ形 昼光色 36 32.5 3240 ¥1,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089472 FLR40SEXNM36A10P 1箱(10本入) ラピッドスタータ形 昼白色 36 32.5 3450 ¥14,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75089481 FLR40SEXDM36A10P 1箱(10本入) ラピッドスタータ形 昼光色 36 32.5 3450 ¥14,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
75417151 FLR40SEX-WW/M-B 1箱(25本) ラピッドスタータ形 温白色 40 32.5 3450 ¥35,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥4,000
沖縄地方 数量1につき ¥8,500
離島 数量1につき ¥5,000
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75089296
FL40SS・EX-L/37-B
75417081
FL40SS・EX-L/37-B
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089305
FL40SS・EX-N/37-A
75417097
FL40SS・EX-N/37-A
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089314
FL40S・EX-N-A
75417106
FL40S・EX-N-A
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089323
FL40SS・EX-D/37-A
75417115
FL40SS・EX-D/37-A
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089332
FL40S・EX-D-A
75417124
FL40S・EX-D-A
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089341
FLR40SEX-L/M-B
75417133
FLR40SEX-L/M-B
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089357
FLR40SEXWW/M/36B
75417142
FLR40SEXWW/M/36B
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089375
FLR40SEX-W/M/36B
75417167
FLR40SEX-W/M/36B
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089384
FLR40SEX-N/M/36A
75417176
FLR40SEX-N/M/36A
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089393
FLR40SEX-D/M/36A
75417185
FLR40SEX-D/M/36A
FLR40SEX-D/M/36A 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形 日立アプライアンス(日立ライティング) 75417185 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(25本)
¥17,900
注文コードが変更になりました。
75089472
FLR40SEXNM36A10P
75417264
FLR40SEXNM36A10P
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
注文コードが変更になりました。
75089481
FLR40SEXDM36A10P
75417273
FLR40SEXDM36A10P
画像準備中 3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 40W形
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく