コンパクト形蛍光ランプ パラライト2

 

コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 5.00 (1件の商品レビュー)

明るくコンパクト。27Wの明るさは、電球100W形に相当します。
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
内容量
1箱(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
口金
種別
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
管長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75419215 FDL13EX-L DK10 GX10q-2 13WFDL形 13 800 116 ¥13,000
¥6,290 1 ¥6,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75419224 FDL13EX-N DK10 GX10q-2 13WFDL形 13 800 116 ¥13,000
¥6,290 1 ¥6,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75419233 FDL13EX-D DK10 GX10q-2 13WFDL形 13 750 116 ¥13,000
¥6,290 1 ¥6,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75419242 FDL18EX-L DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1070 127 ¥14,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75419267 FDL18EX-N DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1070 127 ¥14,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75419276 FDL18EX-D DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1000 127 ¥14,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75419285 FDL27EX-L DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥15,000
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75419303 FDL27EX-W DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥15,000
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75419312 FDL27EX-N DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥15,000
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75419321 FDL27EX-D DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1450 138 ¥15,000
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75091186 FDL13EX-D GX10q-2 13WFDL形 13 750 116 ¥1,300 返品不可 廃番 代替品有
75091195 FDL18EX-D GX10q-3 18WFDL形 18 1000 127 ¥1,400 返品不可 廃番 代替品有
75091204 FDL27EX-D GX10q-4 27WFDL形 27 1450 138 ¥1,500 返品不可 廃番 代替品有
75091423 FDL13EX-L DK10 GX10q-2 13WFDL形 13 800 116 ¥1,300 返品不可 廃番 代替品有
75091432 FDL13EX-N DK10 GX10q-2 13WFDL形 13 800 116 ¥1,300 返品不可 廃番 代替品有
75091441 FDL13EX-D DK10 GX10q-2 13WFDL形 13 750 116 ¥1,300 返品不可 廃番 代替品有
75091457 FDL18EX-L DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1070 127 ¥1,400 返品不可 廃番 代替品有
75091466 FDL18EX-WW DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1070 127 ¥1,400 返品不可 廃番 代替品有
75091475 FDL18EX-N DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1070 127 ¥1,400 返品不可 廃番 代替品有
75091484 FDL18EX-D DK10 GX10q-3 18WFDL形 18 1000 127 ¥1,400 返品不可 廃番 代替品有
75091493 FDL27EX-L DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥1,500 返品不可 廃番 代替品有
75091502 FDL27EX-WW DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥1,500 返品不可 廃番
75091511 FDL27EX-W DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥1,500 返品不可 廃番 代替品有
75091527 FDL27EX-N DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥1,500 返品不可 廃番 代替品有
75091536 FDL27EX-D DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1450 138 ¥1,500 返品不可 廃番 代替品有
75419294 FDL27EX-WW DK10 GX10q-4 27WFDL形 27 1550 138 ¥15,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75091186
FDL13EX-D
75419233
FDL13EX-D DK10
FDL13EX-D DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419233 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75091195
FDL18EX-D
75419276
FDL18EX-D DK10
FDL18EX-D DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419276 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75091204
FDL27EX-D
75419321
FDL27EX-D DK10
FDL27EX-D DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419321 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥7,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75091423
FDL13EX-L DK10
75419215
FDL13EX-L DK10
FDL13EX-L DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419215 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,290
注文コードが変更になりました。
75091432
FDL13EX-N DK10
75419224
FDL13EX-N DK10
FDL13EX-N DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419224 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,290
注文コードが変更になりました。
75091441
FDL13EX-D DK10
75419233
FDL13EX-D DK10
FDL13EX-D DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419233 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,290
注文コードが変更になりました。
75091457
FDL18EX-L DK10
75419242
FDL18EX-L DK10
FDL18EX-L DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419242 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
注文コードが変更になりました。
75091466
FDL18EX-WW DK10
75419251
FDL18EX-WW DK10
FDL18EX-WW DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419251 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
注文コードが変更になりました。
75091475
FDL18EX-N DK10
75419267
FDL18EX-N DK10
FDL18EX-N DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419267 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
注文コードが変更になりました。
75091484
FDL18EX-D DK10
75419276
FDL18EX-D DK10
FDL18EX-D DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419276 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥6,990
注文コードが変更になりました。
75091493
FDL27EX-L DK10
75419285
FDL27EX-L DK10
FDL27EX-L DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419285 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥7,390
注文コードが変更になりました。
75091511
FDL27EX-W DK10
75419303
FDL27EX-W DK10
FDL27EX-W DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419303 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥7,390
注文コードが変更になりました。
75091527
FDL27EX-N DK10
75419312
FDL27EX-N DK10
FDL27EX-N DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419312 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥7,390
注文コードが変更になりました。
75091536
FDL27EX-D DK10
75419321
FDL27EX-D DK10
FDL27EX-D DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立アプライアンス(日立ライティング) 75419321 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2
日立アプライアンス(日立ライティング) 1箱(10本)
¥7,390
注文コードが変更になりました。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トイレブース内の照明

他に比べて安くて助かります。

これは注文コード 75419215 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 栃木県立国分寺特別支援学校 様 [2016-01-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく