#4000 UVグリーンシート

 

#4000 UVグリーンシート 5.00 (2件の商品レビュー)

ポリエチレンシートの弱点である紫外線に対する耐候剤を添加した長寿命タイプのシートです。
従来のシートと比較して、耐候性に優れており、紫外線を浴びる野外において効力を発揮。ブルーシート(#3000)に比べ2〜3倍の長期使用に耐えます。(メーカー比)
厚手のシートですから重量感と強度があり、雨、風に強さを発揮します。
長期間にわたる野ざらしでも使用可能ですので、工場関係の長期野積みに最適なシートです。
グリーン
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
90
特性
耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
ハトメ数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
87034184 UV4000GR3654 3.6×5.4m 約3.53×5.30 約4.18 継ぎ目なし 20 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
87034193 UV4000GR5454 5.4×5.4m 約5.29×5.30 約6.27 継ぎ目あり 24 オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
87034202 UV4000GR5472 5.4×7.2m 約5.29×7.10 約8.36 継ぎ目あり 28 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
87034211 UV4000GR1010 10×10m 約9.79×9.90 約21.5 継ぎ目あり 44 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 1注文コードにつき ¥3,500
沖縄地方 1注文コードにつき ¥4,500
離島 1注文コードにつき ¥4,500
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農業機械の保管

長期使用可能のシートは大変高額、市販のブルーシートやUVシートは寿命が短く一年持たない、この商品は頑丈そうで価格も手頃、2年以上持ってくれればお気に入り商品となります(持ちそうな気がします)。
冬の寒さで硬化すると破れ易くなりますが、現在の寒さでは案外柔らかい状態です。

これは注文コード 87034193 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-21]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 外置きの砂袋にかぶせるビニールとして

色も明るく、思ったほど重くもなく使いやすいシートでした。

これは注文コード 87034202 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。