萩原工業

ターピーソフトメッシュグレーシート

ターピーソフトメッシュグレーシート 萩原工業 ターピーソフトメッシュグレーシート 萩原工業 ターピーソフトメッシュグレーシート 萩原工業
(1件のレビュー)

しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。

用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 タイプ継ぎ目なし グレー 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦16×横25 質量(g/m2)113 引裂強度(N)縦250×横250 シート厚さ(mm)0.52 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦630×横560 特性防炎、通気性 材質(ロープ)ポリプロピレン 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1〜5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ハトメピッチ(mm)
ハトメ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87034613 SMR1834 1.8×3.4m 約1.8×3.4 約300 約0.69 34
オープン
2,390
2,629 (税込)
4日以内出荷
87034622 SMR1836 1.8×3.6m 約1.8×3.6 約450 約0.73 24
オープン
2,390
2,629 (税込)
4日以内出荷

返品不可
87034631 SMR1851 1.8×5.1m 約1.8×5.1 約300 約1.04 46
オープン
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
87034647 SMR1854 1.8×5.4m 約1.8×5.4 約450 約1.1 32
オープン
3,590
3,949 (税込)
当日出荷
87034656 SMG3654 3.6×5.4m 約3.6×5.4 約450 約2.2 40
オープン
6,590
7,249 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
藤義興業株式会社 様 2017-11-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
87034656

目が細かくとても満足しています
商品の発送の迅速でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする