コーナークッション(L型)

 

コーナークッション(L型) 商品レビューを投稿する

材質
【粘着剤、反射テープ粘着剤】アクリル系樹脂
【表面フィルム】ターポリン
用途
ガレージまわりの安全確認のため
長さ(mm)
450
幅(mm)
190
厚さ(mm)
10
材質(本体)
発泡ポリエチレン
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85857204 5119 ¥1,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく