ガレージミラー 丸150

 

ガレージミラー 丸150 商品レビューを投稿する

付属品
ボルト、ナット/大1個、小2個
ワッシャ/2個
ピボット/1個
蝶ナット/ピボット用:1個、Uボルト用:2個
タッピング/4個
Uボルト/1本
L型金具/1個
クランプ型金具/1個
スプリングワッシャ/2個
用途
ガレージまわりの安全確認のため
直径(Φmm)
150
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ミラー)
アクリル(アルミ蒸着)
材質(金具)
ステンレス、スチール、ポリカーボネート
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85857222 5130 ¥2,648 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく