両端フック付きランヤード(小口径フック使用) トーヨーセフティー ランヤード・補助ロープ 【通販モノタロウ】 No.F-0+GH-12(赤)〜

両端フック付きランヤード(小口径フック使用)

 

両端フック付きランヤード(小口径フック使用) 4.25 (4件の商品レビュー)

ランヤード(有効長)(mm)
1450
材質(フック)
ランヤード(直径)(Φmm)
12
材質(ランヤード)
ナイロン
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

構成
使用ロープ
質量(g)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75170365 No.F-0+GH-12(赤) 小口径フック+GH型フック(蛍光反射シール付き) 三ツ打ち 約690 ¥4,800
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75170374 No.F-0+H-10 小口径フック+HH型フック 三ツ打ち 約735 ¥4,600 廃番 代替品有
75170383 No.F-0+H-10C 小口径フック+HH型フック 八ツ打ち 約735 ¥5,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75170374
No.F-0+H-10
73847752
No.F-0+GH-10
No.F-0+GH-10 両端フック付きランヤード トーヨーセフティー 73847752 両端フック付きランヤード
トーヨーセフティー 1個
¥2,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75170383
No.F-0+H-10C
75170173
No.F-3+GH-10C
画像準備中 両端フック付ランヤード(接続フック使用)
トーヨーセフティー 1本
¥3,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 造園

注文して到着までが速攻に早い 包装も丁寧 ホームセンターより品数が多い。車に乗って探しに行く手間がなくなり便利。 値段も安いし

これは注文コード 75170365 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-18]

満足度: 5

用途: ガラスフィルム施工時

接続部分が、D環等じゃなく、使用しないときに外せる、小口径フックが便利です

これは注文コード 75170365 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Nプラニング 様 [2018-04-17]

満足度: 4

用途: 高所作業時の為

カラーなど問題無く良いのですが、もう少しロープ自体の太さが欲しかったです。

これは注文コード 75170365 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-14]

満足度: 3

用途: 単管足場での作業

フックが重い。
外れ止めの解除が自然に握った位置から少し離れているので、慣れるまで持ち替えを要した。

これは注文コード 75170383 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく