チップ ASMT-PDPR-MJ

 

チップ ASMT-PDPR-MJ 商品レビューを投稿する

厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
形状
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
57949281 ASMT11T308PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 3.7 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949315 ASMT11T312PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 3.7 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949351 ASMT11T316PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 3.7 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949376 ASMT11T320PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 3.7 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949385 ASMT11T330PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 3.7 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949412 ASMT170504PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949455 ASMT170508PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949491 ASMT170512PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949525 ASMT170516PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949543 ASMT170520PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949552 ASMT170530PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57949577 ASMT170532PDPR-MJ AH120 平行四辺形85° AH120 5.6 ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく