小型ダイヤルゲージ

小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

外枠外径Φ40mmタイプ、1回転未満タイプ
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています。
多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。
全機種、リミット針外枠クランプが標準付属です。

目盛仕様50-0-50 内容量1台
注意
※目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
目量(mm)
戻り誤差(μm)
長針1回転(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86894157 DG0.001-0.1MM 0.1 0.001 1.5以下 2 0.14
13,400
 
 
取扱い終了
86894175 DG0.01-1MM 1 0.01 1.4以下 4 1.4
7,890
 
 
取扱い終了
86894184 DG0.01-1MM 1 0.01 1.4以下 4 1.4
8,480
 
 
取扱い終了
40314908 DG0.001-0.1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0.1 0.001 1.5以下 2 0.14
17,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314926 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1 0.01 1.4以下 4 1.4
11,890
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314935 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1 0.01 1.4以下 4 1.4
12,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588836 DG0.001-0.1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0.1 0.001 1.5以下 2 0.14
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588845 DG0.01-1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1 0.01 1.4以下 4 1.4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588854 DG0.01-1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1 0.01 1.4以下 4 1.4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663332 DG0.001-0.1MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0.1 0.001 1.5以下 2 0.14
18,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663357 DG0.01-1MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1 0.01 1.4以下 4 1.4
19,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663366 DG0.01-1MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1 0.01 1.4以下 4 1.4
19,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86894157 DG0.001-0.1MM 63837796 1900A-72 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86894175 DG0.01-1MM 63837884 1929A 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86894184 DG0.01-1MM 63837918 1929A-62 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40314908 DG0.001-0.1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837805 1900A-72(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40314926 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837893 1929A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40314935 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837927 1929A-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40588836 DG0.001-0.1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837805 1900A-72(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40588845 DG0.01-1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837893 1929A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40588854 DG0.01-1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837927 1929A-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 小型ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする