ハンディクリップランプ

 

ハンディクリップランプ 商品レビューを投稿する

プラスチックボディで軽量・サビない!
クリップとフックが付いてどこにでも設置でき、使い勝手が良い
仕様
屋内用
アースなし2極プラグ
40W形
ON/OFFスイッチ付
吊り下げ回転フック付
質量(g)
820(ランプ含む)
タイプ
電球蛍光灯ランプ
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
5
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×180×487(コード含まず)
定格入力電流(A)
0.69
交換ランプ
EFD40-SSD
電球の種類
電球形蛍光灯
内容量
1個
注意
※本製品は作業用照明器具(屋内用)です。常設照明として使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75218814 PCL-F40 ¥8,180 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75218814
PCL-F40
68076757
PCL-F40
PCL-F40 ハンディクリップランプ JEFCOM(ジェフコム) 68076757 ハンディクリップランプ
JEFCOM(ジェフコム) 1台
¥5,990
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく