LEDハンディライト

 

LEDハンディライト 5.00 (1件の商品レビュー)

車のシガーソケット(DC12V)とAC100Vのどちらでも充電できる!「2WAY充電」
3段階点灯(HIGH・LOW・FLASH)
超高輝度LED3Wタイプで明るい
軽量アルミボディ
サイズ
Φ34×200
質量(g)
296
全光束(Lm)
210
光源
白色LED(3W)×1個
充電時間
約3〜4時間
連続点灯時間
(HIGH)約2.5時間、(LOW)約8時間(FLASH)約15時間
耐水性
光束(Lm)
210
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
実用点灯時間
約2.5時間(HIGH)、約8時間(LOW)、約15時間(FLASH)
照射距離(m)
80ルクス/1m先での計測値
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
充電池タイプ
電球の種類
特殊用途
材質(本体)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75218945 PLZ-1RC 3本(Li-ion)
充電池容量:3.7V-1400mA
LED 防沫 アルミ ¥2,980 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 夜間作業・天井内作業

充電式なので電池切れの心配がなく、比較的長時間使用できました。明るさも充分で、強弱+フラッシュもあり満足しております。

これは注文コード 75218945 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく