電子パルスドライバ (本体のみ)

 

電子パルスドライバ (本体のみ) 商品レビューを投稿する

低騒音!電子パルス方式採用!
多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!
回転数(min-1[r.p.m])
電子パルスモード /0〜2200
ボルトモード /0〜1300
テクスモード /0〜2200
ドリルモード /0〜2200
電子クラッチモード※/0〜1140
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間
30分
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
電子パルスモード:19(194)、ボルトモード:20(204)、テクスモード:14(143)、ドリルモード:1.6(16)、電子クラッチモード:1〜6(10〜61)(10段切替)
ねじ締め能力(mm)ボルト
(ボルトモード)M4〜M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
(ボルトモード)M4〜M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(電子パルスモード)Φ3.8×50
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
(テクスモード)Φ5
蓄電池形名
BCL1015
充電器形名
UC 10SL
付属品
(電池・充電器・ケース別売り)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電子クラッチモードは別売の通信アダプタセット(00334452)でモードの書替えた場合にご使用できます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75223486 WM10DBL (NN) ¥32,800
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく