電子パルスドライバ

 

電子パルスドライバ 商品レビューを投稿する

低騒音!電子パルス方式採用!
多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う!
1充電当たりの作業量が多い!
回転数(min-1[r.p.m])
電子パルスモード/0〜1100
ボルトモード/0〜640
テクスモード/0〜1100
ドリルモード/0〜1100
電子クラッチモード/0〜450
付属品
急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット
予備電池・ケース・電池カバー
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
約32
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
ボルトモード:33(337)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)
ねじ締め能力(mm)ボルト
(ボルトモード)M4〜M10
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
(ボルトモード)M4〜M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(電子パルスモード)Φ4.2×75
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
(テクスモード)Φ6
蓄電池形名
BSL1830(冷却対応)
充電器形名
UC 18YSL2(冷却機能付)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75223617 WM18DBL 2LSCK スピーディーホワイト ¥74,000 廃番
75223626 WM18DBL 2LSCK(L) アグレッシブグリーン ¥74,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75223626
WM18DBL 2LSCK(L)
39149636
WM18DBL(2LXPK)
WM18DBL(2LXPK) コードレス電子パルスドライバ HiKOKI(旧日立工機) 39149636 コードレス電子パルスドライバ
HiKOKI(旧日立工機) 1台
¥60,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく