二段変速振動ドリル

二段変速振動ドリル HiKOKI(旧日立工機)

回転+打撃/回転・・・ワンタッチ切替!高速・低速二段切替!

無負荷打撃数(min-1)
高速/32000
低速/16000
付属品
チャックハンドル、ケース
サイドハンドル
ストッパ(穴あけ深さ調整用)
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)10/(低速)16、(ホールソー低速)50 穴あけ能力(mm) 木工(高速)24/(低速)36、(ホールソー低速)90 チャック能力(mm)3.2~16 回転数(min-1[r.p.m])(高速)1600、(低速)800 電源(V)単相100 電流(A)7.9 消費電力(W)750 コード長さ(m)2心・2.5 穴あけ能力(mm) コンクリート(高速)16/(低速)25、(ホールソー低速)90 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75224843 VTP-25 100V
48,300
34,900
38,390 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする