LED作業灯(広角タイプ)
屋外用 20W 防雨
|
(2件のレビュー)
ビーム角120度の広角タイプ。
長寿命・省エネ18W LED電球採用。
160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。
LED寿命は約40,000時間、取り替え手間が大幅に省けます。
電気料金は同等の水銀ランプと比べて約1/9と経済的。
電源投入ですぐに明るく点灯。
CO2排出量を削減。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用でも安心の防雨型。
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。
ワンタッチで着脱可能なガードネット。
照明装置100V-18WLED電球(LED18WW)
消費電力(W)20
仕様屋外用、3インチバイス付(V・3(GL)型)二重絶縁
定格100V-17W、50/60Hz兼用
全光束(Lm)約1450
芯数2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
色温度6000k
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
ビーム角度(°)120
電球の種類LED
特殊用途防雨
内容量1個
注意
※入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※周囲温度は-10℃~40℃の範囲で使用してください。