メガトーションビット

 

メガトーションビット 5.00 (2件の商品レビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。
アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。
マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
刃先の折れを低減するトーション効果。
マグネット入り。
用途
ドリルネジ、ステンレスネジ
板金、サッシ、鉄工
仕様
マグネット入り
軸径(Φmm)
3.7
六角対辺(mm)
6.35
刃先
(+)2
熱処理区分
X
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75254724 MT142065 1セット(2本組) 65 オープン 廃番
75254733 MT142082 1セット(2本組) 82 オープン 廃番
75254742 MT142110 1セット(2本組) 110 オープン 廃番
75254751 MT5P2065 1セット(5本組) 65 オープン 廃番
75254767 MT5P2082 1セット(5本組) 82 オープン 廃番
75254776 MT5P2110 1セット(5本組) 110 オープン 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

金属の高速締付けに!ビットの折れが激減。メガトーションビット

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75254776
MT5P2110
39518507
RT5P2110
RT5P2110 真トーションビット ベッセル 39518507 真トーションビット
ベッセル 1セット(5本)
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 水道工事にて

近くのホームセンターより種類も豊富で、安く入手でき助かりました。

これは注文コード 75254742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-16]

満足度: 5

用途: 自転車組み立て

ねじ山への食いつきがよく、ナメにくいです。
力が入りずらい態勢時に効果を実感できます。

これは注文コード 75254767 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく