(よりどり3点19800円) エアーダスター(ノンフロンタイプ) モノタロウ 収納・家具・オフィス用品 【通販モノタロウ】

(よりどり3点19800円) エアーダスター(ノンフロンタイプ)

 

(よりどり3点19800円) エアーダスター(ノンフロンタイプ) 4.00 (2件の商品レビュー)

従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用しました。逆さ噴射もできます。
用途
パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
付属品
ノズル×1本(150mm)
成分
DME
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×235
内容量
1箱(350mL×20本)
注意
※可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。
※このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れたときに発生する静電気や火花等で引火する恐れがあります。
※静電気での引火の恐れがある為、機器内部への使用はやめてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75299935 - 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75299935
-
19062794
-
- エアーダスター(ノンフロンタイプ) モノタロウ 19062794 エアーダスター(ノンフロンタイプ)
モノタロウ 1箱(350mL×24本)
¥8,390
内容量に違いがあります

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 清掃

連続使用すると缶が冷えて弱くなる
常温に戻るまで時間がかかるので
複数本で交互に使用

これは注文コード 75299935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社山本重量 様 [2016-02-25]

満足度: 5

用途: 電子回路基板などの清掃

特に問題はありません。

これは注文コード 75299935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社北海技研工業 様 [2014-03-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく