ホワイトLED TERAフォグ H11/H8

 

ホワイトLED TERAフォグ H11/H8 1.00 (1件の商品レビュー)

ハロゲンフォグランプを手軽にLEDデイタイムランプにコンバージョン。
バルブ交換だけで、美しい輝きを実現する純正フォグライト用デイタイムバルブ。
仕様
車検対応
タイプ
H8、H11
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6000
LED
3チップ
内容量
1パック(2個)
注意
※ハイブリッド車などの高電圧14.5V以上の車両には装着しないでください。
※照射を目的とするものではなく、車両の存在を目立たせる事で事故の減少を促すデイタイムランプとして、光源の美しさを主張する商品です。
※ヘッドライトに取り付けた場合や、ヘッドライトと一体のフォグライトに取り付けした場合には、保安基準に適合しません。絶対に取り付けしないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75314601 H-439 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: フーガに取付ました

かなり、期待していたのに、ちょっと、暗すぎでした。がっかりです。

これは注文コード 75314601 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートプロ石山 様 [2017-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく