チップ TPMT-PSS

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58019561 TPMT130304-PSS T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58019963 TPMT130308-PSS T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58019577 TPMT130304-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
58019586 TPMT130304-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
58019595 TPMT130304-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
58019604 TPMT130304-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
58019972 TPMT130308-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
58019981 TPMT130308-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
58019997 TPMT130308-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
58020006 TPMT130308-PSS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく