スマホルダー 吸盤タイプ ブラック カーメイト スマホ・携帯用 【通販モノタロウ】 ME55

スマホルダー 吸盤タイプ ブラック

 

スマホルダー 吸盤タイプ ブラック 4.00 (1件の商品レビュー)

手軽に取付けできる吸盤タイプのホルダーです
吸盤が密着するプレートを付属しているので、表面が凹凸加工のダッシュボードにも取付けできます
スマートフォン等をアームにはさむだけのシンプル機構(内蔵のバネで固定します)
使っていないときでも邪魔になりにくいコンパクトボディです
ホールドしたまま360度回転&角度調節ができるので、スマートフォンの画面を見やすい位置に調節できます
キズ防止の軟質素材でスマートフォンをやさしくホールドします
2種類の大きさのゴムクッションにより、50mm〜80mmまでと幅広いサイズのスマートフォンに対応します
スマートフォン等の側面に操作ボタンなどがある機種はホールド時に側面の機能が使用できない場合があります
対応サイズ : 幅50〜80mm(iPhone5対応)
対応重量 : 200g以下
付属品 : 取付プレート×1、ゴムクッション×2、セーフティストラップ×1、クリップ×1
用途
スマートフォンホルダー
セット内容
取付プレート×1、ゴムクッション×2、セーフティストラップ×1、クリップ×1
質量(g)
83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×75×70
内容量
1セット
注意
※直径60mm以上のできるだけ水平な平面があるダッシュボードに取付可能です
※本製品の付属のプレートを粘着テープで貼付けて、その上に本体を取付ける製品です※布地や植毛地のダッシュボードには取付けできません※本革、合成皮革、表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は本製品の粘着テープをはがす際、ダッシュボード表皮が破損するおそれがあります※ダッシュボードの素材が不明な場合は車の販売店にお問合わせください
※走行中、運転者がスマートフォン等を手で持って通話したり画面を注視することは法律で禁止されています。スマートフォン等の操作は安全な場所に停車してから行って下さい
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88079022 ME55 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 不要になったスマホをドライブレコーダーとするため

吸着力も問題無く、作りもしっかりしているという印象です。
一つだけ気になる点は吸着面からフォルダまでの高さが3センチ程しか無く、電源アダプターがL型じゃないとダッシュボードに干渉するため、スマホの上下が制限されてしまう。

これは注文コード 88079022 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社REGION 様 [2016-08-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく