郵便受箱(連結型・ダイヤル錠付)前入前出型

 

郵便受箱(連結型・ダイヤル錠付)前入前出型 4.00 (1件の商品レビュー)

2、3、4戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
ダイヤル錠
仕様
前入前出
厚さ(mm)
本体/0.7
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
仕上
本体/ヘアライン、扉/アクリル樹脂塗装(黒)、室名札/透明樹脂板
材質(プレート)
投入口/アルミ
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC-12)
色(扉)
内容量
1台
注意
※屋内仕様です。
※扉塗装面へのPNSナンバーシート貼付は適しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
タイプ
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86949597 SMP-13-2 2戸用 約2.8 225×315×230 ¥26,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
86949606 SMP-13-3 3戸用 約4.0 337.5×315×230 ¥39,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
86949615 SMP-13-4 4戸用 約5.5 450×315×230 ¥52,000
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 外壁塗装完了後に施工した。

良い品をありがとうございました。
またモノタロウを利用したいと思います。

これは注文コード 86949597 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ニューライフペイント 様 [2019-08-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく