Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ

 

Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ 1.00 (1件の商品レビュー)

表示ユニットは1〜5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種
信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
800
保護構造
IP65
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
配列
段数
ブザー音
音圧レベル(dB)
音色
規格
材質
質量(kg)
取付
消費電力(W)
信号線接点容量
全長(mm)
点滅
動作
突入電流
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75873481 LOUG-24-1 1 ブザー無し CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2 直付け・ロングボディ 0.6 電源電圧以上25mA以上 89 点灯 ¥5,900
¥3,990 1 ¥3,990
出荷目安:7日
返品不可
75873497 LOUG-24-2 赤/黄 2 ブザー無し CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2 直付け・ロングボディ 1.2 電源電圧以上25mA以上 124 点灯 ¥7,800
¥5,490 1 ¥5,490
出荷目安:7日
返品不可
75873506 LOUG-24-3 赤/黄/緑 3 ブザー無し CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2 直付け・ロングボディ 1.8 電源電圧以上25mA以上 159 点灯 ¥9,600
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
75873515 LOUG-24-4 赤/黄/緑/青 4 ブザー無し CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2 直付け・ロングボディ 2.4 電源電圧以上25mA以上 194 点灯 ¥12,600
¥8,590 1 ¥8,590
出荷目安:7日
返品不可
75873524 LOUG-24-5 赤/黄/緑/青/白 5 ブザー無し CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.3 直付け・ロングボディ 3 電源電圧以上25mA以上 229 点灯 ¥18,900
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:7日
返品不可
75873533 LOUGWB-24-1 1 連続音・断続音切り替え 最大85(1m前方) ブザー CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
0.2 直付け 1.6 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 180 速度/60min-1 点灯・点滅 ブザー100mA ¥10,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
75873542 LOUGWB-24-2 赤/黄 2 連続音・断続音切り替え 最大85(1m前方) ブザー CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
0.2 直付け 2.2 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 215 速度/60min-1 点灯・点滅 ブザー100mA ¥11,900
¥8,490 1 ¥8,490
出荷目安:7日
返品不可
75873551 LOUGWB-24-3 赤/黄/緑 3 連続音・断続音切り替え 最大85(1m前方) ブザー CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
0.2 直付け 2.8 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 250 速度/60min-1 点灯・点滅 ブザー100mA ¥15,400
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:7日
返品不可
75873567 LOUGWB-24-4 赤/黄/緑/青 4 連続音・断続音切り替え 最大85(1m前方) ブザー CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
0.2 直付け 3.4 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 285 速度/60min-1 点灯・点滅 ブザー100mA ¥19,000
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:7日
返品不可
75873576 LOUGWB-24-5 赤/黄/緑/青/白 5 連続音・断続音切り替え 最大85(1m前方) ブザー CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
0.3 直付け 4 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 320 速度/60min-1 点灯・点滅 ブザー100mA ¥23,000
¥15,900 1 ¥15,900
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 機械の状態表示

タイトルにはブザー付となっているが、仕様ではブザーなしになっていた。こちらはブザーが付いていると思っていたので困っている。

これは注文コード 75873506 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 多田プラスチック工業株式会社 様 [2018-11-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく