手帳用シャーボ+1

 

手帳用シャーボ+1 4.50 (2件の商品レビュー)

ロータリーシステム採用。黒・赤+シャープ
商品タイプ
本体
機構
回転式
成分
油性染料(インキ)
材質
ボディ:真鍮
全長(mm)
130.8
質量(g)
20.9
タイプ
ボールペン黒・赤、シャープ
芯径(mm)
(シャープ芯)0.5
最大径(Φmm)
8.6
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
先端ボール径(mm)
色(軸)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76114507 SBA13-BK 0.7 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
76114516 SBA13-S 0.7 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
76114525 SBA13-DB 0.7 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 手帳用文具として使用。

細身で多機能だが長時間使用には握りの太いもの方がやはり楽である。
ただ、筆入れの文具ライブラリーとしては一本備えてみたいペンである。

これは注文コード 76114507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社桑野建設 様 [2018-03-17]

満足度: 5

用途: 普段の手帳用

3種類プラス消しゴム付きで私の使用目的にぴったりでした。書き味もよく。高級感もあって良い製品です。

これは注文コード 76114507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく