ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ゼブラ
ゼブラの 事務用品
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
クリップ - オンマルチ2000
油性インク 黒・青・赤・緑 ノック式
クリップ - オンマルチ2000
注文コード
76114832
注文コード
76114832
76114841
注文コード
76114832
76114841
注文コード
76114841
(1件のレビュー)
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5
4色+シャープペン
インク色
黒・青・赤・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
材質
樹脂・真鍮
全長(mm)
149.5
質量(g)
21.0
タイプ
多機能ペン
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
13.3
インク
油性インク
色数
4色+シャープペン
線の太さ
細字
内容量
1本
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
B4SA4-BK
B4SA4-BL
B4SA4-R
B4SA4-S
色(軸)
選択解除
赤
銀
青
黒
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
76114832
B4SA4-BL
青
¥
2,000
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
-
76114841
B4SA4-R
赤
¥
2,000
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
-
76114823
B4SA4-BK
黒
¥
2,000
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
取扱い終了
-
76114857
B4SA4-S
銀
¥
2,000
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
1
/
1
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯
ゼブラ
税込
¥
516
¥
469
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
クリップ - オン マルチ
ゼブラ
税込
¥
439
¥
399
(12)
4色油性ボールペン クリップ - オン 4C
ゼブラ
税込
¥
329
¥
299
(9)
ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 5機能ペン ジェットストリーム4&1
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(6)
バスケットへ
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯
ゼブラ
税込
¥
516
¥
469
(17)
クリップ - オンマルチ1000
ゼブラ
税込
¥
879
¥
799
(2)
クリップ - オンマルチF
ゼブラ
税込
¥
439
¥
399
(5)
ジェットストリーム 4&1 0.5mm
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
769
¥
699
(31)
ジェルボールペン サラサ 0.5
ゼブラ
税込
¥
88
~
¥
80
~
(50)
ジェットストリーム3色ボールペン 0.7
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
373
~
¥
339
~
(33)
サラサマルチ 0.5
ゼブラ
税込
¥
439
¥
399
(5)
クリップ - オンマルチ1000S
ゼブラ
税込
¥
879
¥
799
(1)
ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
527
¥
479
(2)
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 0.7mm
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
549
¥
499
(10)
ジェットストリーム0.7
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
153
¥
139
(71)
油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ
税込
¥
77
~
¥
70
~
(40)
ジェットストリーム3色ボールペン 0.5
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
329
~
¥
299
~
(19)
油性ボールペン タプリクリップ 0.5
ゼブラ
税込
¥
81
¥
74
(13)
ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm
三菱鉛筆(uni)
税込
¥
439
¥
399
(15)
サラサクリップ 0.5
ゼブラ
税込
¥
76
~
¥
69
~
(50)
油性ボールペン ラバー80
ゼブラ
税込
¥
659
¥
599
(19)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
筆記用具
ボールペン
多色/多機能ボールペン
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2018-08-27
用途:
営業
対象商品:
76114823
値段が高いだけあって最高です。安くしていただき助かります。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります
ボールペン替芯
多色/多機能ボールペン
水性ボールペン
油性ボールペン
名入れボールペン
ゲルインクボールペン
ボールペン消耗品
シェアする