EFフレックスワイパー 伸縮

 

EFフレックスワイパー 伸縮 商品レビューを投稿する

独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。
幅(mm)
360
材質
ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
全長(mm)
約991〜1621
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88120627 CL-747-120-0 ¥2,930
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770
 

EFフレックスワイパー 商品説明

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。