抗菌安全スノコ(お客様組立品)

 

抗菌安全スノコ(お客様組立品) 4.17 (6件の商品レビュー)

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途
ロッカールーム、洗面所、シャワー室などいろいろな所で活躍します。
仕様
抗菌加工、防炎試験番号EO970391
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
48
タイプ
組立品
質量(kg/m2)
約8.6
内容量
1個
注意
※お客様での組み立てが必要になります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
寸法(mm)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03345946 MR-093-240-3 600×860 ¥9,600 返品不可
お客様組立品
廃番 代替品有
03345955 MR-093-242-3 600×1160 ¥12,000 返品不可
お客様組立品
廃番 代替品有
03345964 MR-093-246-3 600×1810 ¥15,700 返品不可
お客様組立品
廃番 代替品有
10349623 MR-093-240-9 600×860 木調 ¥9,600 返品不可 廃番 代替品有
10349596 MR-093-246-9 600×1810 木調 ¥15,700 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03345946
MR-093-240-3
09519406
MR-093-241-3
MR-093-241-3 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519406 抗菌安全スノコ(お客様組立品)
テラモト 1本
¥7,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03345955
MR-093-242-3
09519467
MR-093-243-3
MR-093-243-3 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519467 抗菌安全スノコ(お客様組立品)
テラモト 1本
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03345964
MR-093-246-3
09519528
MR-093-245-3
MR-093-245-3 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519528 抗菌安全スノコ(お客様組立品)
テラモト 1本
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10349623
MR-093-240-9
09519449
MR-093-241-9
MR-093-241-9 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519449 抗菌安全スノコ(お客様組立品)
テラモト 1本
¥7,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10349596
MR-093-246-9
09519564
MR-093-245-9
MR-093-245-9 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519564 抗菌安全スノコ(お客様組立品)
テラモト 1本
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.17  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械にしたおいている

しっかりしていてる。
もう少し厚みが、ないほうがいいい
少し重い

これは注文コード 03345946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日商リネンサプライ株式会社 様 [2018-02-23]

満足度: 5

用途: 商品の保管

組み立てが簡単で、道具も一切使用せずに短時間で完成しました。今後も必要に応じて購入したいと思います。

これは注文コード 03345946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-12]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 更衣室の踏み板

簡単に組み立てができました。
また、幅が約10CMのプレートをつなぎ合わせる構造ですから、規格に合わなくても
簡単に自分で変更できるから、2SET購入して3SETに変更しました。
ただし、端用の足部品を追加注文をしました。

これは注文コード 03345964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-03]

満足度: 5

用途: 更衣室の下敷き用

組み立てに思ったより時間がかかった。嵌め込め式で全てが組みあがるアイデアは素晴らしいが、どうしても固めのため、力が必要だった。
 もし、仕様が終了した場合、ばらすのは至難とおもいます。

これは注文コード 03345946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社富士商行 様 [2017-02-09]

満足度: 4

用途: 更衣室のスノコ

天面・底面とも滑りにくいため安全である。工具もいらなく組立もさほど時間を要しない。

これは注文コード 03345946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

満足度: 2

用途: 風呂場の敷物

思っていたより 重たく 日中は 外に干すのですが、なかなか水が、切れません。

これは注文コード 03345946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ドリームウェー株式会社 様 [2016-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく