抗菌安全スノコ(完成品)木調 600×860

 

抗菌安全スノコ(完成品)木調 600×860 5.00 (2件の商品レビュー)

丈夫で、抗菌剤入りでカビや雑菌がつきにくく衛生的なスノコ。
仕様
抗菌加工、防炎試験番号EO970391
トラスコ品番
817-3174
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
48
寸法(mm)
600×860
木調
タイプ
完成品
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×860
質量(kg/m2)
約8.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88122946 MR-093-340-9 ¥10,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
88122946
MR-093-340-9
09519747
MR-093-341-9
MR-093-341-9 抗菌安全スノコ(完成品) テラモト 09519747 抗菌安全スノコ(完成品)
テラモト 1本
¥8,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 受付で靴を脱ぐので、そのたたきに使用。

お年寄りが多いので、高さがあって幅の広いものを探していた所、この商品にヒット。カラーも落ち着いた色合いで満足しました。ありがとうございました。

注文を入れた所、納期が10日間。実際に届いたのが17日後。
注文後の後追いが分からず(初めてこちらを利用)、納期が過ぎても届かずで、その点が少々不満でした。

これは注文コード 88122946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-06]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: 5

用途: 玄関

玄関で靴を履く際にこのスノコからだと楽に履けるので重宝しています。肌触り(足触り)がとても良いです。

これは注文コード 88122946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく