ペダルボックス 30L

 

ペダルボックス 30L 商品レビューを投稿する

ステンレス素材の衛生的なペダル式。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
361-7823
材質
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
3.2
シルバー
高さ(mm)
665
容量(L)
30
外径(Φmm)
305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×305×665
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88129465 DS-238-530-0 ¥8,800
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。