ACアダプタ用電源延長コード 1~4個口

こんなお得な商品も!

MTT-S10015 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 48699447 モノタロウ
延長コード スウィングプラグ
¥219
 

ACアダプタ用電源延長コード 4.67 (9件の商品レビュー)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
すっきりと接続できる1個口タイプです。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント形状
2P
機能
絶縁キャップ付き・二重被覆
プラグ形状
2P・スイングプラグ
ケーブル径(Φmm)
4.2×7.6
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番

差込口
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75906311 T-ADR1BK ブラック 1個口 0.1 ¥820
¥519 1 ¥519
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75906327 T-ADR1WH ホワイト 1個口 0.1 ¥820
¥519 1 ¥519
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75906336 T-ADR1WHX3 ホワイト 1個口 0.1 ¥2,000
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75906345 T-ADR3BK ブラック 2個口 0.2 ¥1,660
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75906354 T-ADR3WH ホワイト 2個口 0.2 ¥1,660
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75906363 T-ADR4BK ブラック 4個口 0.2 ¥2,680
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75906372 T-ADR4WH ホワイト 4個口 0.2 ¥2,680
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ACアダプタ生理

電源タップにACアダプタを付けると隣の口が塞がれてしまう現象を防げます。壁直付けだとちょっと重そうにしてますが、しっかり耐えてくれています。多口タップに付けるとたこ足配線が加速するので注意。

これは注文コード 75906363 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-11]

満足度: 3

用途: ACアダプタ等の小電力機器

テーブルタップ口の節約にはなりました。しかし、思っていたよりも配線が硬く、もっと柔軟性が欲しいです。

これは注文コード 75906363 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-17]

満足度: 5

用途: ウオーターサーバーの電源取り出しに。

極力サーバーを壁際に設置したかったのですが、コンセントの差込口分が前に出る為、この商品を購入しました。 他にも使えそうなので、必要に応じてまたリピートします。

これは注文コード 75906327 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-01]

満足度: 5

用途: 事務所用として

コンセントジャックとキャビネットとの隙間がないため、延長コードを購入しました。セット価格でお買い得で、使用に関しては全く問題なく満足できる商品かと思います。

これは注文コード 75906336 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-24]

満足度: 5

用途: 直挿しのACアダプタを二個挿す為、二股のモノを購入。

ごついですが、安心感はあります。自分の用途にはごつ過ぎる感があります。

これは注文コード 75906354 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社小林誠製作所 様 [2017-08-30]

満足度: 5

用途: 社内LAN整備

配線整理に使用。使用に問題なくかなりきれいになり助かりました。

これは注文コード 75906354 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-06]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 二股タイプを購入 天井のコンセントに常設するため

天井からぶら下げたとき差し込み口が下向きのため機材のコンセントをコードに屈曲の負担を掛けずにぶら下げておける。

0.5m、1mなどの長いタイプが欲しい

これは注文コード 75906345 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オグラメタル 様 [2016-08-18]

満足度: 5

用途: 工場の段差に電源があるので

なぜか動線にコンセントがあるのでコード踏みつけ防止のためにスイングプラグ延長コードを探していました。いいです。

これは注文コード 75906311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく