DVI対応パソコン切替器

 

DVI対応パソコン切替器 商品レビューを投稿する

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!KVM-DVHDU2で2台、KVM-DVHDU4で最大4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
対応機種
(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)を標準で装置したWindows 7/Vista(〜SP1)/XP(〜SP3)/2000(〜SP4)/Me/98SE/98/Server2008/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するPC/AT互換機
(Mac)Mac OS X 10.3〜10.6が動作するIntelMac機、Mac OS X 10.0〜10.5が動作するPowerMac機 ※ディスプレイ端子(DV
仕様
切替音なし
切替方式
切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
定格電圧(V)
5
最大解像度
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)
ディスプレイ
DVI
キーボード/マウス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
最大接続台数
電源
最大消費電力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75910152 KVM-DVHDU2 PC/2 バスパワー 5 ¥18,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75910161 KVM-DVHDU4 PC/4 ACアダプタ(5.3V、2.4A) 5.3 ¥33,100
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく