ケーブル一体型切替器(USB)

 

ケーブル一体型切替器(USB) 商品レビューを投稿する

ケーブルタイプUSB KVMスイッチ。USB端子の付属した、PC/AT互換機対応。
用途
パソコンの切替
質量(g)
790
規格
USB
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
(コンソール側)マウス/キーボード:USB、スピーカー:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) - (PC側)マウス/キーボード:USB、オーディオ出力:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用)
対応
(アーキテクチャー)PC/AT互換機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.5×94.5×25
ディスプレイ
D-sub15ミニ
ケーブル径(Φmm)
6
キーボード/マウス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
回路数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75910204 KVM-KU4 4 ¥11,800
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく