USB2.0対応切替器

 

USB2.0対応切替器 4.14 (7件の商品レビュー)

1台のUSB機器を2台(U2SW-T2)または4台(U2SW-T4)パソコンでUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
仕様
2/4台:1台切替
規格
USB
対応OS
Windows 8、7、Vista、XP、2000、Me、98SE、Mac OS X(10.3以降)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
回路数
付属品
質量(g)
コネクタ形状
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
75910301 U2SW-T2 2切替 USBケーブル(1.0m)2本 30 USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2 44×58×24 ¥3,000
¥2,290 1 2,290
2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75910317 U2SW-T4 4切替 USBケーブル(1.0m)4本 50 USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×4 86×46×25 ¥3,600
¥2,690 1 2,690
2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.14  総レビュー件数: 7商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PCプリンタ切り替え時

2台のプリンタを使用している。プリンタの線をその都度差す必要があったがこの切り替え器で煩わしさがなく手間の省けることができた。

これは注文コード 75910301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ビューテック株式会社 様 [2020-10-22]

満足度: 4

用途: 2台のPCで同じプリンターを使用

無線で設定したが、たまに電波状況でなのか上手く使用できないことがあり有線で確実な環境設定したく購入。設定もつけるだけで問題なく重宝

これは注文コード 75910301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-28]

満足度: 3

用途: 切替器

ふうつうにまんぞくしている。・・・・・・・・・・・

これは注文コード 75910301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-23]

満足度: 5

用途: カラープリント印刷時。

使用勝手が非常に良いので満足しています。ありがとうございます。

これは注文コード 75910301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-21]

満足度: 4

用途: パソコン2台からプリンターへ接続切替使用

簡易でも固定出来るようになっていると良いのではと、思います。

これは注文コード 75910317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-06]

満足度: 3

用途:

キャンセル品です。

これは注文コード 75910301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-28]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: プリンターとの接続

パソコン4台とプリンターを接続するのに、今までのは、時々認識せず、いちいち再起動していたので
助かってます

これは注文コード 75910317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。