USBヘッドセット(耳かけタイプ)

 

USBヘッドセット(耳かけタイプ) 商品レビューを投稿する

スピーカと一緒に使用できて便利なUSB接続!気軽に装着できる耳かけタイプのUSBヘッドセット。
仕様
ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式
シルバー
質量(g)
88
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
Windows Vista(SP1を含む)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種およびMac OSX 10.4.9-10.4.11、10.5-10.5.6が動作する機種、PLAYSTATION(R)3(システムソフトウェアバージョン2.60)
アーム長さ(mm)
マイク/103
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×128×52(ケーブル含まず)
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20〜20000
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドフォン/30
装着方式
耳かけタイプ(片耳)
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75911446 HS-EP02USV ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく