フラットモール

 

フラットモール 5.00 (2件の商品レビュー)

床だけでなく壁面に配線したLANケーブルなどの各種ケーブルを保護し、すっきり収納できる四角い形状をしたモールです。
形状は底が深い四角いボックスタイプで、内部でのケーブルの仮止めが不要
ケーブル配線をすっきりさせるのにぴったり。
裏面に強力な粘着力の両面テープが付いているので取り付けが簡単。
用途
ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
長さ(m)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

材質
収納本数(本)
外寸(幅W×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75914343 LD-GAF2/BR ブラウン PVC LANケーブル/最大3 22×12 ¥450
¥289 1 ¥289
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75914352 LD-GAF3/BR ブラウン PVC LANケーブル/最大5 26×14 ¥600
¥419 1 ¥419
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75914361 LD-GAF1/BR ブラウン PVC LANケーブル/最大2 17×10 ¥320
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 配線工事

非常に対応がよく、予定どうり仕事ができました。ありがとうございました。

これは注文コード 75914343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-30]

満足度: 5

用途: リビングの有線LAN配線に使いました

色が内装色にマッチしていて違和感のない仕上がりになりました

これは注文コード 75914361 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく