EU RoHS指令準拠 STPケーブル

 

EU RoHS指令準拠 STPケーブル 商品レビューを投稿する

EU RoHS指令準拠で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ブルー
規格
エンハンスド・カテゴリー5E(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
単線
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
ケーブル太さ(mm)
6
ケーブル形状
スタンダード
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)
コネクタ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75914824 LD-CTS1/RS 1 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥1,400
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914806 LD-CTS3/RS 3 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥1,800
¥749 1 ¥749
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75914772 LD-CTS5/RS 5 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥2,300
¥969 1 ¥969
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914763 LD-CTS10/RS 10 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥3,400
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75914797 LD-CTS15/RS 15 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥4,500
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75914781 LD-CTS20/RS 20 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥5,500
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914815 LD-CTS30/RS 30 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥7,600
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75917414 LD-CTS50/RS 50 両端コネクタ付、爪折れ防止カバー付コネクタ ¥11,500
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914754 LD-CTS100/RS 100 なし(ケーブルのみ) ¥20,000
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914745 LD-CTS300/RS 300 なし(ケーブルのみ) ¥50,000
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく