ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6)

 

ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6) 商品レビューを投稿する

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。
1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
規格
Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
材質(シース)
PVC
機能
ツメ折れ防止
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45コネクター
ケーブル
ヨリ線
コネクタ
両端コネクター付、モールド加工コネクタ
結線方式
ストレート結線
RoHS指令
準拠
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
5.5
ケーブル形状
スタンダード
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
36 件中 1 - 36 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75914885 LD-GPT/BU2/RS 2 ブルー ¥1,100
¥789 1 ¥789
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914894 LD-GPT/BU10/RS 10 ブルー ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914903 LD-GPT/BU1/RS 1 ブルー ¥900
¥649 1 ¥649
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
75914912 LD-GPT/BU5/RS 5 ブルー ¥1,800
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75914921 LD-GPT/BU3/RS 3 ブルー ¥1,300
¥939 1 ¥939
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300296 LD-GPT/BK1/RS 1 ブラック ¥900
¥649 1 ¥649
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300305 LD-GPT/BK2/RS 2 ブラック ¥1,100
¥789 1 ¥789
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300314 LD-GPT/BK3/RS 3 ブラック ¥1,300
¥939 1 ¥939
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300323 LD-GPT/BK5/RS 5 ブラック ¥1,800
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300348 LD-GPT/BK10/RS 10 ブラック ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300357 LD-GPT/BU7/RS 7 ブルー ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300366 LD-GPT/BU15/RS 15 ブルー ¥3,600
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300375 LD-GPT/BU20/RS 20 ブルー ¥4,600
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300384 LD-GPT/BU30/RS 30 ブルー ¥7,000
¥5,090 1 ¥5,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300393 LD-GPT/DR1/RS 1 オレンジ ¥900
¥649 1 ¥649
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300402 LD-GPT/DR2/RS 2 オレンジ ¥1,100
¥789 1 ¥789
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300418 LD-GPT/DR3/RS 3 オレンジ ¥1,300
¥939 1 ¥939
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300427 LD-GPT/DR5/RS 5 オレンジ ¥1,800
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300436 LD-GPT/DR7/RS 7 オレンジ ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300445 LD-GPT/DR10/RS 10 オレンジ ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300454 LD-GPT/GN1/RS 1 グリーン ¥900
¥649 1 ¥649
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300463 LD-GPT/GN2/RS 2 グリーン ¥1,100
¥789 1 ¥789
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300472 LD-GPT/GN3/RS 3 グリーン ¥1,300
¥939 1 ¥939
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300488 LD-GPT/GN5/RS 5 グリーン ¥1,800
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300497 LD-GPT/GN7/RS 7 グリーン ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300506 LD-GPT/GN10/RS 10 グリーン ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300515 LD-GPT/WH1/RS 1 ホワイト ¥900
¥649 1 ¥649
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300524 LD-GPT/WH2/RS 2 ホワイト ¥1,100
¥789 1 ¥789
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09300533 LD-GPT/WH3/RS 3 ホワイト ¥1,300
¥939 1 ¥939
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300542 LD-GPT/WH5/RS 5 ホワイト ¥1,800
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300558 LD-GPT/WH7/RS 7 ホワイト ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300567 LD-GPT/WH10/RS 10 ホワイト ¥2,800
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300576 LD-GPT/WH15/RS 15 ホワイト ¥3,600
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300585 LD-GPT/WH20/RS 20 ホワイト ¥4,600
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300594 LD-GPT/WH30/RS 30 ホワイト ¥7,000
¥5,090 1 ¥5,090
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09300332 LD-GPT/BK7/RS 7 ブラック ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく