USBホスト変換アダプタケーブル

 

USBホスト変換アダプタケーブル 5.00 (1件の商品レビュー)

適合機種
USBホスト機能対応のUSBマイクロB端子を持つ、スマートフォン・タブレット
USBホスト機能に対応するUSB周辺機器
仕様
金メッキPin
オス形状
USB(Micro-B)
メス形状
USB(A)
内容量
1個
注意
※USBホスト機能に対応していないスマートフォン・タブレットでは使用できません。
※USBホスト機能に対応していないUSB周辺機器では使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
コネクタ形状
ケーブル長(cm)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76032257 AD-USB18 マイクロUSBコネクタ(マイクロB)オス-USBAコネクタメス 約10 ¥1,250
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: タブレット

電気店で見つからなかったのでついでに購入。
問題ありません。

これは注文コード 76032257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく