USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー

 

USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー 商品レビューを投稿する

大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。 USBポート、DCポートの同時出力に対応するので、ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能です。 スマートフォンの充電に使えるmicroUSBケーブルが付属しています。各種ノートパソコンに対応した9種類のDC変換プラグが付属しており、幅広い機器に取り付けることができます。5つのLED表示で、蓄電状況・電池残量がわかります。 内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護ICを搭載しています。万が一の過電流にも安心なリセットヒューズを内蔵しています。海外でも使えるAC100〜240V対応の蓄電用ACアダプタが付属しています。持ち運び時に便利なネオプレン製収納ケースが付属しています。
付属品
microUSBケーブル(約90cm)、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ(9種)、ACアダプタ、ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約500
入力電圧(V)
DC15〜19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×14.5×185
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
入力電流(A)
1.3(最大)
バッテリー容量(mAh)
16000
蓄電時間(時間)
約4
内容量
1個
注意
※iPad(第4世代)やiPhone 5などを充電するためのLightningケーブル、iPad(第3世代)やiPhone 4Sを充電するためのDockケーブルは付属していません。
※iPad(第4世代)は充電に必要な電力が2.4Aのため、スリープモードで充電してください。
※リチウムバッテリーの特性のため、バッテリーに電力が残っている状態であっても、機器によっては充電できなくなる場合があります。
※本製品はUSBによる蓄電はできません。
※付属のUSBケーブルは充電専用のため、データ通信をすることはできません。
※付属のUSBケーブルは電流1Aまで対応できるので、タブレットPCなど高い電流を必要とする機器には接続しないでください。
※本製品はMacBookには対応しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76073557 BTL-RDC6 ¥18,800
¥13,900 1 ¥13,900
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。