アルミキャリーカート

 

アルミキャリーカート 5.00 (1件の商品レビュー)

使う時も、ワンタッチで開いてロックできます。185mmの大きなタイヤで段差でも引っかからずに通れます。タイヤには弾力性・耐磨耗性に優れたEVA素材を採用し、タイルの床でも滑らずに安全に荷物を運べます。90kgまで搭載可能です。頑丈な底板で、重い旅行かばんや書類の詰まったダンボール、冷蔵庫や家電など腰を痛めそうな荷物もラクラク押して移動できます。取っ手はソフトなクッション付きで、重い荷運びの痛みから手のひらをガードします。折りたたんでわずか60mm超うす収納です。持ち運びも収納にも便利です。高さは70cmまで縮められます。素材にはアルミ・ナイロンを使用しているので、少々の雨や雪なら大丈夫です。安心の耐久性です。荷物を押し運ぶ本来の機能にプラスして、使い心地や収納にも配慮したアルミキャリーカートです。
材質
アルミ、EVA、アルミダイキャスト、カーボンスチール
質量(kg)
4
荷台寸法(mm)
W490×D266
サイズ(mm)
使用時/W490×D450×H1000、折り畳み時/W490×D60×H700mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
耐荷重(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76072674 CART-1 約90 ¥13,800
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工業機器の移動時

迅速に対応していただき、商品も満足いくものでした。

これは注文コード 76072674 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 西川計測株式会社 様 [2018-02-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく