ノートPC回転台

 

ノートPC回転台 1.20 (5件の商品レビュー)

対面での商談に便利なノートPC用回転台。
ノートパソコン用の回転台です。
商談のときに使用すれば、操作しやすい位置から、相手に見やすい位置にノートパソコンを回転することができます。
表面はノートパソコンが滑りにくく質感の高いラバーシート仕様です。
薄くて軽量なため、持ち運びにも最適です。
材質
ABS、ゴム、PP
寸法(mm)
W222×D222×H6
質量(g)
234
総耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※樹脂製簡易タイプのため、超薄型軽量ノートパソコンの場合、回転しない場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76043965 CR-37 ¥1,500
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

サンワサプライ ノートPC回転台

この動画は、5人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 1.20  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 向かいの席の方に機器を向ける時

全然回りません。
一番下の板に滑り止めが付いてますが機能してません滑ります。
下の板をテープで固定しても、上の板が回りにくく、PC乗せると全く回りません。
ただの丸いラバーシートです。返品を希望します。

これは注文コード 76043965 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

書き込みありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、本製品は、樹脂/ゴム製のためある程度の重さがないと回らないことがあり、最近のノートパソコンは軽量化がすすんでおりますので、下記金属製ローラータイプをおすすめしております。とのことでした。

https://www.monotaro.com/g/01231923/

よろしくお願いいたします。

満足度: 1

用途: はんだ付け作業時の治具置台

薄型なので購入したが、思ったより回転が悪く使えなかった。結局厚みのあるものを再購入した。

これは注文コード 76043965 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社尾古志製作所 様 [2017-12-21]

満足度: 1

用途: モニターの回転に使用予定で購入

まったく回転しない。
一度も使用せずです。
酷すぎる商品でした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-19]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: デスク横のノートパソコンを見やすくする為に使用

まったく回転しない。動くのは土台ごと動きますが意味がありません。

これは注文コード 76043965 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-27]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

満足度: 2

用途: 事務作業

PC用なのであまり簡単に回転しても仕方ないのかもしれませんが、ちょっと動きが悪いです。
重さが偏ると更に悪くなります。

これは注文コード 76043965 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく