ペーパーカッター サンワサプライ ペーパーカッター 【通販モノタロウ】 DCC-1

ペーパーカッター

 

ペーパーカッター 3.00 (1件の商品レビュー)

細断枚数
10枚(80g/m2換算)
裁断幅(mm)
335(A4長辺)
刃交換目安
2000回程度
用紙サイズ
A4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76070985 DCC-1 ¥8,300
¥6,690 1 ¥6,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

サンワサプライ ペーパーカッター

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 作業

カットしていると台が軽いのでバカバカ暴れる場合があります。
値段相応かもしれませんが、たまにしか使用しない人には結構良くできると思います。

これは注文コード 76070985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく