詰め替えインク

 

詰め替えインク 5.00 (1件の商品レビュー)

BCI-325PGBK・326BK・C・M・Y・GY対応詰め替えインクです。耐光性をアップさせ、さらにきれいに、しかも変色に強い新インクです。初めての人でも、購入後すぐに詰め替えれる工具付きです。詰め替えて保管ができる詰め替えホルダー付きです。※長期間の保管はできません。
付属品
手袋、ボール栓プレート、シリコンプラグ×6個、詰め替えホルダー、カラー用ガイド
適合
PIXUS MG8230/MG8130/MG6230/MG6130/MG5330/MG5230/MG5130/MX893(注1)/MX883(注1)/iX6530/iP4930/iP4830
セット内容
手袋、ボール栓プレート、シリコンプラグ×6個、詰め替えホルダー、カラー用ガイド
詰替回数
約5回(BCI-325PGBKは約3回)
適合工具
INK-CKITH(キヤノン用工具キット)INK-CPLUG(キヤノン用プラグセット)INK-KITH(詰め替えホルダー)
対応カートリッジ
キヤノン BCI-325PGBK・326BK・326C・326M・326Y・326GY、BCI-326+325/6MP※BCI-326GYは、MG8230・MG8130・MG6230・MG6130のみの対応です。
内容量
1個
注意
※他社詰め替えインクと混ぜて使用することはできません。 ※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
適合機種メーカー
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76064737 INK-C326S30S6 Canon 顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー ¥4,200
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  
 

サンワサプライ 詰め替えインク

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: プリンター用です

いいですよ 手も汚れにくいし 普通に使えます

これは注文コード 76064737 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく