エンハンスドカテゴリ6LANケーブル

 

エンハンスドカテゴリ6LANケーブル 商品レビューを投稿する

構造
単線、ストレート全結線
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)
適合機器
FTTH(超高速光インターネット)、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
6.4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
33 件中 1 - 33 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76026036 KB-T6EPK-005 0.5 ホワイト ¥700 廃番 代替品有
76026045 KB-T6EPK-005BK 0.5 ブラック ¥700 廃番 代替品有
76026054 KB-T6EPK-005LB 0.5 ライトブルー ¥700 廃番 代替品有
76028014 KB-T6EPK-01 1 ホワイト ¥800 廃番 代替品有
76028023 KB-T6EPK-01BK 1 ブラック ¥800 廃番 代替品有
76028032 KB-T6EPK-01LB 1 ライトブルー ¥800 廃番 代替品有
76031313 KB-T6EPK-02 2 ホワイト ¥1,050 廃番 代替品有
76031322 KB-T6EPK-02BK 2 ブラック ¥1,050 廃番 代替品有
76031331 KB-T6EPK-02LB 2 ライトブルー ¥1,050 廃番 代替品有
76035662 KB-T6EPK-03 3 ホワイト ¥1,350 廃番 代替品有
76035671 KB-T6EPK-03BK 3 ブラック ¥1,350 廃番 代替品有
76035687 KB-T6EPK-03LB 3 ライトブルー ¥1,350 廃番 代替品有
76041813 KB-T6EPK-05 5 ホワイト ¥1,900 廃番 代替品有
76041822 KB-T6EPK-05BK 5 ブラック ¥1,900 廃番 代替品有
76041831 KB-T6EPK-05LB 5 ライトブルー ¥1,900 廃番 代替品有
76046652 KB-T6EPK-07 7 ホワイト ¥2,400 廃番 代替品有
76046661 KB-T6EPK-07BK 7 ブラック ¥2,400 廃番 代替品有
76046677 KB-T6EPK-07LB 7 ライトブルー ¥2,400 廃番 代替品有
76052331 KB-T6EPK-10 10 ホワイト ¥2,700 廃番 代替品有
76052347 KB-T6EPK-10BK 10 ブラック ¥2,700 廃番 代替品有
76052356 KB-T6EPK-10LB 10 ライトブルー ¥2,700 廃番 代替品有
76062314 KB-T6EPK-15 15 ホワイト ¥3,700 廃番 代替品有
76062323 KB-T6EPK-15BK 15 ブラック ¥3,700 廃番 代替品有
76062332 KB-T6EPK-15LB 15 ライトブルー ¥3,700 廃番 代替品有
76065656 KB-T6EPK-20 20 ホワイト ¥4,700 廃番 代替品有
76065665 KB-T6EPK-20BK 20 ブラック ¥4,700 廃番 代替品有
76065674 KB-T6EPK-20LB 20 ライトブルー ¥4,700 廃番 代替品有
76068307 KB-T6EPK-25 25 ホワイト ¥5,700 廃番
76068316 KB-T6EPK-25BK 25 ブラック ¥5,700 廃番
76068325 KB-T6EPK-25LB 25 ライトブルー ¥5,700 廃番
76069795 KB-T6EPK-30 30 ホワイト ¥6,700 廃番 代替品有
76069804 KB-T6EPK-30BK 30 ブラック ¥6,700 廃番 代替品有
76069813 KB-T6EPK-30LB 30 ライトブルー ¥6,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
76026036
KB-T6EPK-005
27694793
KB-T6ATS-005W
KB-T6ATS-005W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694793 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥699
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76026045
KB-T6EPK-005BK
27694784
KB-T6ATS-005BL
KB-T6ATS-005BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694784 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥699
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76026054
KB-T6EPK-005LB
27694784
KB-T6ATS-005BL
KB-T6ATS-005BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694784 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥699
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76028014
KB-T6EPK-01
27694818
KB-T6ATS-01W
KB-T6ATS-01W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694818 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76028023
KB-T6EPK-01BK
27694809
KB-T6ATS-01BL
KB-T6ATS-01BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694809 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76028032
KB-T6EPK-01LB
27694809
KB-T6ATS-01BL
KB-T6ATS-01BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694809 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76031313
KB-T6EPK-02
27694836
KB-T6ATS-02W
KB-T6ATS-02W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694836 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76031322
KB-T6EPK-02BK
27694827
KB-T6ATS-02BL
KB-T6ATS-02BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694827 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76031331
KB-T6EPK-02LB
27694827
KB-T6ATS-02BL
KB-T6ATS-02BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694827 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76035662
KB-T6EPK-03
27694854
KB-T6ATS-03W
KB-T6ATS-03W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694854 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥1,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76035671
KB-T6EPK-03BK
27694845
KB-T6ATS-03BL
KB-T6ATS-03BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694845 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥1,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76035687
KB-T6EPK-03LB
27694845
KB-T6ATS-03BL
KB-T6ATS-03BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694845 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥1,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76041813
KB-T6EPK-05
27694879
KB-T6ATS-05W
KB-T6ATS-05W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694879 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥1,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76041822
KB-T6EPK-05BK
27694863
KB-T6ATS-05BL
KB-T6ATS-05BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694863 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥1,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76041831
KB-T6EPK-05LB
27694863
KB-T6ATS-05BL
KB-T6ATS-05BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694863 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥1,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76046652
KB-T6EPK-07
27694897
KB-T6ATS-07W
KB-T6ATS-07W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694897 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥2,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76046661
KB-T6EPK-07BK
27694888
KB-T6ATS-07BL
KB-T6ATS-07BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694888 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥2,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76046677
KB-T6EPK-07LB
27694888
KB-T6ATS-07BL
KB-T6ATS-07BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694888 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥2,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76052331
KB-T6EPK-10
27694915
KB-T6ATS-10W
KB-T6ATS-10W カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694915 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥2,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76052347
KB-T6EPK-10BK
27694906
KB-T6ATS-10BL
KB-T6ATS-10BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694906 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥2,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76052356
KB-T6EPK-10LB
27694906
KB-T6ATS-10BL
KB-T6ATS-10BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694906 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥2,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76062314
KB-T6EPK-15
27694924
KB-T6ATS-15BL
KB-T6ATS-15BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694924 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥3,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76062323
KB-T6EPK-15BK
27694924
KB-T6ATS-15BL
KB-T6ATS-15BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694924 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥3,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76062332
KB-T6EPK-15LB
27694924
KB-T6ATS-15BL
KB-T6ATS-15BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694924 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥3,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76065656
KB-T6EPK-20
27694933
KB-T6ATS-20BL
KB-T6ATS-20BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694933 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥4,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76065665
KB-T6EPK-20BK
27694933
KB-T6ATS-20BL
KB-T6ATS-20BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694933 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥4,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76065674
KB-T6EPK-20LB
27694933
KB-T6ATS-20BL
KB-T6ATS-20BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694933 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥4,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76069795
KB-T6EPK-30
27694949
KB-T6ATS-30BL
KB-T6ATS-30BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694949 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥6,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76069804
KB-T6EPK-30BK
27694949
KB-T6ATS-30BL
KB-T6ATS-30BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694949 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥6,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76069813
KB-T6EPK-30LB
27694949
KB-T6ATS-30BL
KB-T6ATS-30BL カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ 27694949 カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ 1本
¥6,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく