サンワサプライ

PoE対応スイッチングHUB

PoE対応スイッチングHUB サンワサプライ PoE対応スイッチングHUB サンワサプライ PoE対応スイッチングHUB サンワサプライ PoE対応スイッチングHUB サンワサプライ
(1件のレビュー)

PoE class0に対応したスイッチングハブです。1〜4ポートがPoE対応ポート、5〜8ポートが通常のポートになります。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
省電力スイッチ(IEEE 802.3az)オン・オフの物理スイッチ付きなので、電力を無駄に消費しません。
放熱性に優れたメタル筐体を使用し、更に高通気性なので熱がこもる心配がありません。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。

規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3af PoE (class 0)
IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
動作環境
使用時温度/0℃〜40℃
使用時湿度/10%〜90%
接続方式100BASE-TX/10BASE-T 付属品電源ケーブル(185cm)×1本 材質メタル 質量(g)186 出力(W)PoE対応ポート/1ポートあたり15.4、全ポート64.32 ポート数8 消費電力(W)最大127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×184×41 電源供給方式電源内蔵 ファンなし MACアドレス登録数1K スイッチング方式Store&Forward 内容量1個
注意
※PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、24AWG・23AWG以上のものを選んでください。
※PoE給電は、必ずPoEに対応した受電側機器(PD)にのみ使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76074512 LAN-SWHPOE44
18,800
14,900
16,390 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ホテルウィングインターナショナル熊本八代 様 2017-08-25
用途:
Wifi作動に。
対象商品:
76074512

配送も最速で届き、商品自体も満足でした。問い合わせのチャット対応、素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする