LEDライト付き緑色光レーザーポインター

 

LEDライト付き緑色光レーザーポインター 4.50 (2件の商品レビュー)

高輝度LEDライト(Cree社製)と視認性の高い緑色光レーザーポインターをアルミボディに凝縮した、1台2役のレーザーポインターです。
暗い所を照らす高輝度LEDライトを搭載しており、物流現場や建設現場などの作業に最適です。
手の届かない所への指示に便利な緑色光レーザーポインターを搭載し、緑色の光線を約200m先(夜間時)まで照射できます。※使用環境により異なります。
軽くて丈夫なアルミ合金ボディーを採用しています。
ストラップを通すためのストラップホールがあるので、大変便利です。
携帯性に優れたベルト通しの付いたポーチが付属しています。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
電池寿命(時間)
レーザー/約3時間
LEDライト/約1時間
付属品
単四アルカリ乾電池×3本(テスト用)、ストラップ、ポーチ
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ30×158(突起物を除く)
質量(g)
約210(電池含む)
電源
単四アルカリ乾電池×3本
到達距離(m)
最大約200(夜間時 ※環境により異なります)
表示LED
通電/緑色
レーザー出力
最大1mW未満(JIS規格クラスII)
ライト種類
Cree社製 高輝度LEDライト
レーザー波長(nm)
532(緑色)
レーザー
可視光緑色半導体レーザー
内容量
1個
注意
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76077967 LP-GL1002LED ¥26,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
76077967
LP-GL1002LED
73671158
LP-GL1012LED
LP-GL1012LED 防塵防滴LEDライト付き グリーンレーザーポインター サンワサプライ 73671158 防塵防滴LEDライト付き グリーンレーザーポインター
サンワサプライ 1個
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 現場調査

ライトは明るく、レーザーポインターも良いですが、残念ながら重い。また表面がつるつるなので、落としやすいのも難点あり。

これは注文コード 76077967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-28]

満足度: 5

用途: 工場の配管工事に使います。 高い場所にある配管を視差したり、その取り回しなどで指で示すよりも正確で皆に分かりやすいです。

以前使用していたものは光が弱かったため、指示する際にも光の示す先を
見つける事にまごついたりしましたが、これは以前のものに比べて遠くまで
強い光で指し示せるため使っていてストレスがありません。
正直、少々値段が張りましたが使って満足です。

これは注文コード 76077967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社エコライフクリエイト 様 [2014-10-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく