WEB会議高感度USBマイク
広範囲(半径5m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
多人数での会議やPCから離れた場所での通話などに便利です。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどにも対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)スイッチ付きです。
エコーキャンセリング機能付きです
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS
Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種。
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT
Mac OS 9.2~9.2.2、Mac OS X 10.0以降
プラグ形状USB Aコネクタ オス(USB 2.0/1.1両対応)
仕様(集音範囲)約5m/360°
付属品USBケーブル(1.0m)
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×95×20
周波数特性50~14000Hz
入力感度-38dB±3dB
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
インピーダンス(Ω)2.2K±5%
内容量1個
Mac OS 9.2~9.2.2、Mac OS X 10.0以降
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07