スペースアダプタたて型

 

スペースアダプタたて型 5.00 (1件の商品レビュー)

付属品
接続した機器が記入できるシール(2枚)
寸法(mm)
W25.8×D43×H15.5
質量(g)
42
定格容量
15A・125V
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
差込口
プラグ形状
コンセント形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76022204 TAP-AD13 1個口 2P 2P ¥700
¥499 1 ¥499
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 照明器具のサービスコンセント用

台所の手元照明を交換しました。そこから増設したスポットライトの電源を手元照明のサービスコンセントから取るために購入しました。
どうしても手元照明器具と平行に配線したかったのでこの商品のおかげでスッキリとケーブルを這わせることができました。

これは注文コード 76022204 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく