19インチサーバーラック用コンセント

 

19インチサーバーラック用コンセント まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
適合機種
CP-SVN42シリーズ・CP-SVN36シリーズ(本体後部フレームに取り付けが可能です。)
CP-SVC36Uシリーズ
周囲温度
-5℃〜40℃
※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)
3
湿度範囲
85%以下(氷結、結露不可)
使用環境
過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国
日本
ケーブル
VCTF2.0(3芯)
標高(m)
2000以下
圧着端子
丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
内容量
1個
注意
※取り付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET)は別売です。
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
付属品
定格容量
差込口
プラグ形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76076217 TAP-SV1518B 本体スライドレール用金具×2個 125V・15A(合計1500Wまで) 3P抜け止め、18個口 3P ¥20,000
¥16,900 1 ¥16,900
出荷目安:16日
76077023 TAP-SV2018B 本体スライドレール用金具×2個 125V・20A(合計2000Wまで) 3P抜け止め、18個口 3P 引掛式 NEMA L5-20 ¥23,000
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:16日
76077556 TAP-SV1524B 本体スライドレール用金具×2個 125V・15A(合計1500Wまで) 3P抜け止め、24個口 3P ¥26,000
¥20,900 1 ¥20,900
出荷目安:16日
76078152 TAP-SV2024B 本体スライドレール用金具×3個 125V・20A(合計2000Wまで) 3P抜け止め、24個口 3P 引掛式 NEMA L5-20 ¥29,000
¥23,900 1 ¥23,900
出荷目安:16日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく